Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli Messing 11mm Krokodilklemme, Schwarz, Rot isoliert, 15A


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-446973
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     24.0157-22 24.0157-21
EAN/GTIN:
     5060641283045
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multi contact abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Nennstrom = 15A
Backenöffnung = 11mm
Kontaktmaterial = Messing
Isoliert = Ja
Farbe = Schwarz, Rot
Steckertyp = 4 mm
Weitere Informationen:
Nennstrom:
15A
Backenöffnung:
11mm
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliert:
Ja
Farbe:
Schwarz, Rot
Steckertyp:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: multicontact abgreifklemme, 446973, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Staubli, 2401572224015721, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,63*
€ 26,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,43*
€ 26,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,93*
€ 24,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,28*
€ 21,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,11*
€ 21,55
pro Paar
ab 25 Paar
€ 16,62*
€ 19,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 15,15*
€ 18,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9408-10023
ab € 7,11*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10022
ab € 7,11*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20022
ab € 6,36*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20021
ab € 6,37*
Zubehör
Stäubli
66.9408-05023
ab € 5,74*
Zubehör
Stäubli
66.9407-05022
ab € 6,13*
Zubehör
Stäubli
66.9407-05021
ab € 5,6215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.