Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies BSS83P MOSFET 1 P-Kanal 360mW TO-236-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32714
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSS83P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
2 Ω
Herst.-Abk.:
INF
Montageart:
Oberflächenmontage
I(d):
330 mA
C(ISS):
78 pF
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
Q(G):
3.57 nC
Transistor-Merkmal:
Logic Level Gate
R(DS)(on) Referenz-Strom:
330 mA
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
Ausführung:
P-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
360 mW
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
TO-236-3
Serie:
SIPMOS®
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, mosfet 60v, Infineon Technologies, 145-8801, FET
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,38*
2 Tage
19670
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,40*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,41*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,19*
€ 20,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.