Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Infineon Technologies BSS83P MOSFET 1 P-Kanal 360mW TO-236-3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008288
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSS83P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
25er Pack Infineon Technologies BSS83P MOSFET 1 P-Kanal 360mW TO-236-3

Infineon Technologies BSS83P MOSFET 1 P-Kanal 360mW TO-236-3

Typ: BSS83P
Gehäuse: TO-236-3
Hersteller: Infineon Technologies
Herst.-Abk.: INF
Ausführung: P-Kanal
I(d): 330 mA
U: 60 V
Leistung (max) P(TOT): 360 mW
R(DS)(on): 2 ?
R(DS)(on) Referenz-Strom: 330 mA
R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V
U(GS)(th) max.: 2 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 80 µA
Q(G): 3.57 nC
Q(G) Referenz-Spannung: 10 V
C(ISS): 78 pF
C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V
Betriebstemperatur (min.): -55 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Serie: SIPMOS®
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Transistor-Merkmal: Logic Level Gate
U(DSS): 60 V
Kategorie: MOSFET
Kanäle: 1
Produkt-Art: MOSFET
Hersteller-Nr.: BSS83P
EAN: - - - - - - - - -
Ausgangs-Signal: Digital
Ausführung: Für wechselnde Magnetfelder, loaded-Version
Stromaufnahme: 50 mA

Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, mosfet 60v, Infineon Technologies, BSS83P, 145-8801, FET, Feldeffekt-transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,38*
1 Tag
19670
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,40*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,41*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,19*
€ 20,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,63*
€ 18,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 14,19*
€ 16,89
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.