Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon SIPMOS BSS83PH6327XTSA1 P-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 330 mA 360 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon SIPMOS BSS83PH6327XTSA1 P-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 330 mA 360 mW, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-7532857
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSS83PH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     5059045869412
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 330 mA
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 3 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2V
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 360 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 1.3mm
Höhe = 1mm

Infineon SIPMOS® P-Kanal-MOSFETs. Die Kleinsignal-P-Kanal-MOSFETs Infineon SIPMOS ;sup>® ;/sup> besitzen verschiedene Merkmale wie den Verbesserungsmodus, einen durchgängigen Drain-Strom bis herunter auf –80 A sowie einen großen Betriebstemperaturbereich. Der SIPMOS-Leistungstransistor kann in einer Vielzahl von Anwendungen wie Telekommunikation, eMobility, Notebooks, DC/DC-Geräten sowie in der Automobilindustrie verwendet werden.. · AEC Q101-qualifiziert (siehe Datenblatt) · Bleifreie Kabelbeschichtung, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
330 mA
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
3 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2V
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
360 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
1.3mm
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, mosfet 60v, 7532857, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, BSS83PH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,38*
1 Tag
19670
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,40*
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,41*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,19*
€ 20,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,396*
€ 0,471
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,269*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,234*
€ 0,278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,229*
€ 0,273
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.