Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies BSS83P MOSFET 1 P-Kanal 360 mW TO-236-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153047-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSS83P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Infineon Technologies BSS83P MOSFET 1 P-Kanal 360 mW TO-236-3

Kleinsignal-Transistor

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 60 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): P-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 78 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): TO-236-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · I(d): 330 mA · Leistung (max) P(TOT): 360 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Q(G): 3.57 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on): 2 Ω · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 330 mA · Serie (Halbleiter): SIPMOS® · Transistor-Merkmal: Logic Level Gate · U(DSS): 60 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 80 µA · U(GS)(th) max.: 2 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Infineon Technologies
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Infineon Technologies
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-236-3
Ausführung (Transistoren):
P-Kanal
Serie (Halbleiter):
SIPMOS®
Transistor-Merkmal:
Logic Level Gate
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
BSS83P
Montageart:
Oberflächenmontage
C(ISS):
78 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
I(d):
330 mA
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
360 mW
Q(G):
3.57 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
R(DS)(on):
2 Ω
R(DS)(on) Referenz-Strom:
330 mA
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
80 µA
U(DSS):
60 V
U(GS)(th) max.:
2 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
60 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, mosfet 60v, Infineon Technologies, BSS83P, 145-8801, FET
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,38*
Lager 102
19670
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,40*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,165*
€ 0,41*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,39*
€ 35,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.