Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Components Laserdiode Rot 650 nm 5mW ADL-65055TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D656641
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     2008361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode 5mw
laserdiode
laserdiode 650nm

Features:
Laserdiode Rot
5 mW
TO-Gehäuse
Weitere Informationen:
Leistung:
5 mW
Länge:
10 mm
Farbe:
rot
Typ:
ADL-65055TL
Betriebsstrom:
0.025 A
Durchmesser:
4 mm
Temperaturbereich:
+50 - -10 °C °C
Betriebsspannung:
2.2 V
Wellenlänge:
650 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Max. Temperatur:
-10 °C
Min. Temperatur:
+50 °C
Produkt-Art:
Laserdiode
Weitere Suchbegriffe: Laser Components, ADL-65055TL, LASER, laser diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,16*
2 Tage
118
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,41*
2 Tage
236
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,35*
€ 5,02*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,40*
€ 43,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laser Components
2011658
ab € 2,32*
Zubehör
Laser Components
2011666
ab € 3,54*
Zubehör
Laser Components
2011671
ab € 3,59*
Zubehör
Laser Components
2014292
ab € 3,84*
Zubehör
Laser Components
2014293
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.