Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Components Laserdiode Rot 650 nm 5 mW ADL-65055TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1782887-BP
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     2008361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode 5mw
laserdiode
laserdiode 650nm
Laser Components Laserdiode Rot 650 nm 5 mW ADL-65055TL

Laserdiode 650 nm, 5 mW, 5,6 mm Gehäuse, 50 °C

Laserdiode Rot
5 mW
TO-Gehäuse

Technische Daten:
Betriebsspannung: 2.2 V · Betriebsstrom: 0.025 A · Herstellerfarbe: Rot · Leistung: 5 mW · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Temperatur (max.): -10 °C · Temperatur (min.): +50 °C · Typ: ADL-65055TL · Weitere technische Daten: Strahldivergenz: 9 x 28 · Strahlrichtungsfehler: ±3 ° · Wellenlänge: 650 nm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 10 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
Laser Components
Wellenlänge:
650 nm
Farbe:
rot
Betriebsspannung:
2.2 V
Leistung:
5 mW
Typ:
ADL-65055TL
Betriebsstrom:
0.025 A
Temperatur (max.):
-10 °C
Temperatur (min.):
+50 °C
Produkt-Art:
Laserdiode
Weitere Suchbegriffe: Laser Components, 2008361, ADL-65055TL, LASER, laser diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,20*
Lager 102
118
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,42*
1 Tag
241
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,35*
€ 5,03*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,46*
€ 43,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laser Components
2011658
ab € 2,30*
Zubehör
Laser Components
2011666
ab € 3,53*
Zubehör
Laser Components
2011671
ab € 3,58*
Zubehör
Laser Components
2014292
ab € 3,86*
Zubehör
Laser Components
2014293
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.