Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Laser Components Laserdiode Rot 650 nm 5mW ADL-65055TL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124599
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     2008361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode 5mw
laserdiode
laserdiode 650nm
5er Pack Laser Components Laserdiode Rot 650 nm 5mW ADL-65055TL

Laserdiode Rot
5 mW
TO-Gehäuse

Kategorie: Laserdiode
Typ: ADL-65055TL
Herstellerfarbe: Rot
Wellenlänge: 650 nm
Betriebsspannung: 2.2 V
Betriebsstrom: 0.025 A
Temperaturbereich: +50 - -10 °C
Produkt-Art: Laserdiode
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Leistung (Details): 5 mW
Max. Temperatur: -10 °C
Länge (Tiefe): 10 mm
Min. Temperatur: +50 °C
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: 2008361
EAN: - - - - - - - - -
Strahldivergenz: 9 x 28
Strahlrichtungsfehler: ±3 °

Weitere Suchbegriffe: Laser Components, 2008361, ADL-65055TL, LASER, laser diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,16*
1 Tag
118
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,41*
1 Tag
236
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,35*
€ 5,02*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,40*
€ 43,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,03*
€ 51,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,64*
€ 47,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,94*
€ 46,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,16*
€ 41,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 33,87*
€ 40,31
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 31,40*
€ 37,37
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laser Components
2011658
ab € 2,32*
Zubehör
Laser Components
2011666
ab € 3,54*
Zubehör
Laser Components
2011671
ab € 3,59*
Zubehör
Laser Components
2014292
ab € 3,84*
Zubehör
Laser Components
2014293
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.