Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASER COMPONENTS 2008361 LASERDIODE,655NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1272658
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     2008361
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode 5mw
laserdiode
laserdiode 650nm
Wellenlänge, typ.: 655 nm
  • Laserklasse: -
  • Produktpalette: ADL-650
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Übertragungsrate, max.: -
  • Nennstrom: 25 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: Durchsteckmontage
  • Ausgangsleistung: 5 mW
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Laser-Produkte, Laserdioden, Optoelektronik, LASER COMPONENTS, 2008361, 1272658, 127-2658
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 2,75*
    € 4,16*
    1 Tag
    119
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,71*
    € 4,35*
    Lager 139
    244
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 2,33*
    € 4,96*
    7 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 31,50*
    € 43,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Laser Components
    2011658
    ab € 2,32*
    Zubehör
    Laser Components
    2011666
    ab € 3,54*
    Zubehör
    Laser Components
    2011671
    ab € 3,59*
    Zubehör
    Laser Components
    2014292
    ab € 3,84*
    Zubehör
    Laser Components
    2014293
    ab € 3,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.