Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASER COMPONENTS 2011666 TREIBER LASER DIODE, SOIC8, WKN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1272673
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     2011666
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Lasertreiber: Laserdiode
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Laserdiodentreiber, Schnittstellen, Treiber, LASER COMPONENTS, 2011666, 1272673, 127-2673
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 7,79*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Laser Components
    2008361
    € 5,23*
    Zubehör
    Laser Components
    2008364
    € 11,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.