Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D609632 Herst.-Nr.: 93260RP090 EAN/GTIN: 0076490447977 |
| |
|
| | |
| 3-Lagen-Konstruktion für einen herausragenden Schutz vor Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen. Dünnwandige Konstruktion im µ-Bereich für eine höhere Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit. Extraweiches Material und anatomische Passform für eine exzellente Passform, ein herausragendes Tragegefühl, eine hohe Flexibilität und eine längere Lebensdauer. Niedriger AQL-Wert für Mikrolöcher (0,65) und verlängerte Stulpe für einen zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen. Features: Kategorie III Lieferumfang: Handschuhe Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | puderfrei + silikonfrei + antistatisch | Normen: | EN 388:2016 + EN 420-2003 + EN 374-2 + EN 374-4 + EN ISO 21420:2020 + EN 16523-1 + EN 421: | Größe: | 8 | EN Norm: | EN 388:2016 + EN 420-2003 + EN 374-2 + EN 374-4 + EN 21420:2020 + EN 16523-1 + EN 421:2010 | Herstellerfarbe: | Grün | Produkt-Art: | Einweghandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell latex einmalhandschuhe, handschuh rettungsanzug, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Ansell, MICROFLEX®, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 144 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,27* | € 2,75* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 2,05* | € 2,84* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,87* | € 3,06* | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,59* | € 3,07* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,54* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,31167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|