Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Sockelgehäuse Han® 6B-asg2-LB-K-M20 19 30 006 2295 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D12750
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 006 2295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
IC Sockel
Sockelgehäuse
anbaugehäuse harting

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Serie:
Han® 6B
Herst.-Teilenr.:
19 30 006 2295
Typ:
Han® 6B-asg2-LB-K-M20
Baugröße:
6 B
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich + niedrige Bauform + mit Metallkappe + 1-Längsbügel-Verriegelung
Gewinde-Maß:
2 x M20
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse, Harting, Han® 6B-asg2-LB-K-M20, 175-1287, Laststeckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,86*
€ 22,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,05*
€ 22,96*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,1226*
€ 23,0726*
7 Tage
22
€ 6,95*
ab € 17,0627*
€ 23,0727*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,61*
€ 30,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09300061291
ab € 7,27*
Ähnlich
Harting
09300062256
ab € 16,62*
Ähnlich
Harting
09300061251
ab € 10,04*
Ähnlich
Harting
09 30 006 1296
ab € 12,32*
Ähnlich
Harting
09 30 006 2296
ab € 23,13*
Ähnlich
Harting
19 30 006 1255
ab € 11,66*
Ähnlich
Harting
19 30 006 1295
ab € 11,93*
Ähnlich
Harting
19 30 006 2255
ab € 16,9615*
Ähnlich
Harting
09 30 006 1256
ab € 10,91*
Ähnlich
Harting
19 30 006 1250
ab € 8,64*
Ähnlich
Harting
19 30 006 1290
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.