Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 09 30 006 2296 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990474-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 006 2296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
leistungsstecker harting
Sockelgehäuse 09 30 006 2296 Harting 1 St.

Sockelgehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): seitlicher Kabeleingang · Baureihe: Han® B · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 2x Pg 16 · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Verriegelungsmaterial: Edelstahl; Polycarbonat
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: niedrige Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® B
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
2x Pg 16
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09300062296
Typ (Hersteller-Typ):
09 30 006 2296
Ausführung (allgemein):
seitlicher Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 006 2296, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,13*
€ 30,80*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,2379*
€ 30,9079*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,82624*
€ 31,55624*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,89*
€ 31,83*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 41,56*
€ 52,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09300065425
ab € 6,23*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.