Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 2xM20, mit Deckel 19300062295


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse 2xM20, mit Deckel 19300062295
Sockelgehäuse 2xM20, mit Deckel 19300062295
Artikel-Nr.:
     3517I-26558172
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300062295
EAN/GTIN:
     5713140125230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
IC Sockel
Sockelgehäuse
anbaugehäuse harting

Sockelgehäuse 2xM20, mit Deckel 19300062295

Sockelgehäuse, mit Metallkappe, Baugröße: 6 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x M20, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,86*
€ 22,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,05*
€ 22,96*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,1226*
€ 23,0726*
7 Tage
22
€ 6,95*
ab € 17,0627*
€ 23,0727*
3 Tage
45
€ 5,80*
ab € 17,35*
€ 23,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09300061291
ab € 7,27*
Ähnlich
Harting
09300062256
ab € 16,62*
Ähnlich
Harting
09300061251
ab € 10,04*
Ähnlich
Harting
09 30 006 1296
ab € 12,32*
Ähnlich
Harting
09 30 006 2296
ab € 23,13*
Ähnlich
Harting
19 30 006 1255
ab € 11,66*
Ähnlich
Harting
19 30 006 1295
ab € 11,93*
Ähnlich
Harting
19 30 006 2255
ab € 16,9615*
Ähnlich
Harting
09 30 006 1256
ab € 10,91*
Ähnlich
Harting
19 30 006 1250
ab € 8,64*
Ähnlich
Harting
19 30 006 1290
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.