Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han B Steckverbindergehäuse, PG16, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han B Steckverbindergehäuse, PG16, IP65
HARTING Han B Steckverbindergehäuse, PG16, IP65
HARTING Han B Steckverbindergehäuse, PG16, IP65
HARTING Han B Steckverbindergehäuse, PG16, IP65
HARTING Han B Steckverbindergehäuse, PG16, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1147885
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300061251
EAN/GTIN:
     5059039175055
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Typ = Steckverbindergehäuse
Gewindegröße = PG16
Größe = 6B
Größencode Hersteller = 6B
Schutzart = IP65

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. In Reihe geschaltete Steckverbinder gleicher oder unterschiedlicher Art müssen mit einem Verpolschutz versehen werden, um zu verhindern, dass sie falsch angeschlossen werden. UL, CSA, SEV. Nur das Gehäuse Best.-Nr. ; 114-7958 114-7958 kann mit der Serie Han E AV verwendet werden. Bei der Auswahl von Einsätzen aus der Modular-Serie beachten, dass diese 6B-Gehäuse zwei Einsätze aufnehmen. Abdeckungen und Gehäuse. Metall- oder Polycarbonat mit Metallgehäuse Funktion mit einzelnem Hebel für Gehäuse und Kappen Kappen in hoher und flacher Ausführung und optional mit oberer oder seitlicher Kabeleinführung erhältlich. Anbau- und SMD-Gehäuse sind außerdem mit Schutzabdeckungen (Metall oder Kunststoff) erhältlich.
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbindergehäuse
Gewindegröße:
PG16
Größe:
6B
Größencode Hersteller:
6B
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, 1147885, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09300061251, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,04*
€ 13,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,12*
€ 13,74*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,1924*
€ 13,8424*
7 Tage
23
€ 6,95*
ab € 10,1525*
€ 13,8425*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,77*
€ 19,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 00 000 5167
ab € 3,431*
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,83*
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49799*
Zubehör
Harting
09 32 010 3101
ab € 9,68*
Zubehör
Harting
09 16 024 3101
ab € 9,25*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,53*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,98*
Zubehör
Harting
09300065425
ab € 6,24*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,83*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 3,471*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,67*
Zubehör
Harting
19 30 006 1540
ab € 4,86*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 10,10*
Zubehör
Harting
09 30 006 1440
ab € 6,00*
Zubehör
Harting
09 30 006 1441
ab € 6,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.