| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3878496 Herst.-Nr.: 09300062256 EAN/GTIN: 5059039169924 |
| |
|
| | |
| Typ = Steckverbindergehäuse Größe = 6B Größencode Hersteller = 6B Schutzart = IP65
Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. In Reihe geschaltete Steckverbinder gleicher oder unterschiedlicher Art müssen mit einem Verpolschutz versehen werden, um zu verhindern, dass sie falsch angeschlossen werden. UL, CSA, SEV. Nur das Gehäuse Best.-Nr. ; 114-7958 114-7958 kann mit der Serie Han E AV verwendet werden. Bei der Auswahl von Einsätzen aus der Modular-Serie beachten, dass diese 6B-Gehäuse zwei Einsätze aufnehmen. Abdeckungen und Gehäuse. Metall- oder Polycarbonat mit Metallgehäuse Funktion mit einzelnem Hebel für Gehäuse und Kappen Kappen in hoher und flacher Ausführung und optional mit oberer oder seitlicher Kabeleinführung erhältlich. Anbau- und SMD-Gehäuse sind außerdem mit Schutzabdeckungen (Metall oder Kunststoff) erhältlich. Weitere Informationen: | | Typ: | Steckverbindergehäuse | Größe: | 6B | Größencode Hersteller: | 6B | Schutzart: | IP65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker ip65, 3878496, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09300062256, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 17,51702* | € 21,45702* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 16,67* | € 22,94* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,62* | € 23,02* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,0405* | € 23,3905* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 36,76* | € 50,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|