Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse Han® 6B-asg2-LB-M20 19 30 006 1290 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742035-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 006 1290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse Han® 6B-asg2-LB-M20 19 30 006 1290 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 6 B - Sockelgehäuse

Sockelgehäuse für Baureihe 6 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 6 B · Gewinde-Maß: 2 x M20 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 6B · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,niedrige Bauform,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
6 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich | niedrige Bauform | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 6B
Gewinde-Maß:
2 x M20
Herst.-Teilenr.:
19 30 006 1290
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 6B-asg2-LB-M20
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 19 30 006 1290, Han® 6B-asg2-LB-M20, 547-2084, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,26*
€ 12,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,31*
€ 12,47*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,361*
€ 12,521*
8 Tage
71
€ 6,95*
ab € 9,7132*
€ 13,0432*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 25,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,80*
Zubehör
Harting
19 00 000 5084
ab € 6,611*
Zubehör
Pflitsch
7220/DR
ab € 1,5893*
Zubehör
Harting
09 33 006 2716
ab € 5,79*
Zubehör
Harting
09300065425
ab € 6,23*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 10,06*
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.