Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 09 30 006 1296 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990472-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 006 1296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Sockelgehäuse 09 30 006 1296 Harting 1 St.

Sockelgehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): seitlicher Kabeleingang · Baureihe: Han® B · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 2x Pg 16 · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Verriegelungsmaterial: Edelstahl; Polycarbonat
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: niedrige Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® B
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
2x Pg 16
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09300061296
Typ (Hersteller-Typ):
09 30 006 1296
Ausführung (allgemein):
seitlicher Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 006 1296, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,67539*
€ 15,72539*
1
€ 5,46*
ab € 12,32*
€ 16,67*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,3486*
€ 16,7886*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 12,3587*
€ 16,7887*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 22,45*
€ 30,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,80*
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49799*
Zubehör
Harting
09 32 010 3101
ab € 9,70*
Zubehör
Harting
09 16 024 3101
ab € 9,19*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,96*
Zubehör
Harting
09000005101
ab € 9,00*
Zubehör
Harting
09300065425
ab € 6,23*
Zubehör
Harting
09 30 006 1440
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.