|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-C834202 Herst.-Nr.: ABX00087 EAN/GTIN: 7630049204591 |
| |
|
|  |  |
 | Die Arduino UNO R4-Boards verfügen über einen leistungsstarken 32-Bit-Mikrocontroller, der mehr Rechenleistung und Speicher bietet, während der Standard-UNO-Formfaktor und die 5-V-Betriebsspannung erhalten bleiben. Als solche ist es eine ausgezeichnete Option für Anfänger und erfahrene Elektronik-Enthusiasten, die die Grenzen ihrer Projekte zu erweitern möchten.
Während die bekannten Eigenschaften der UNO-Familie beibehalten werden, bieten die UNO R4 Boards eine 32-Bit-Architektur und spannende neue Funktionen für Hersteller.
Die Arduino UNO R4 Boards sind mit einem leistungsstarken 32-Bit-Mikrocontroller von Renesas ausgestattet, der mehr Rechenleistung, Speicher und On-Board-Peripherie bietet. Wichtig ist, dass diese Verbesserungen weder die Kompatibilität mit bestehenden Shields und Zubehör beeinträchtigen, noch Änderungen am Standard-Formfaktor oder der 5-V-Betriebsspannung erfordern. Dank seines robusten Designs und seiner zuverlässigen Leistung ist der UNO R4 eine wertvolle Ergänzung für das Arduino-Ökosystem. Er ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Elektronik-Enthusiasten geeignet, die die Grenzen ihrer Projekte erweitern wollen.
Abwärtskompatibilität der Hardware Der UNO R4 hat die gleiche Pinbelegung und 5V Betriebsspannung wie sein Vorgänger, der Arduino UNO R3. Dies bedeutet, dass bestehende Shields und Projekte einfach auf das neue Board portiert werden können.
Neue On-Board-Peripheriegeräte Der UNO R4 verfügt über mehrere aufregende neue Peripheriegeräte, darunter ein 12-Bit-DAC, CAN BUS, OP AMP und SWD-Port. Diese Ergänzungen erweitern die Möglichkeiten für Entwickler und ermöglichen fortschrittlichere Projekte.
Mehr Speicher und schnellerer Takt Mit mehr Speicher (16x) und einer schnelleren Taktfrequenz (3x) kann der UNO R4 Minima präzisere Berechnungen durchführen und komplexere Projekte bearbeiten. Dies ermöglicht es den Entwicklern, noch anspruchsvollere und fortschrittlichere Projekte zu erstellen.
HID über USB-C Der UNO R4 kann eine Maus oder Tastatur simulieren, wenn er an den USB-C-Anschluss angeschlossen ist. Mit dieser Funktion können Maker schnelle und coole Schnittstellen mit minimalem Aufwand erstellen.
Größerer Spannungsbereich und elektrische Robustheit Die UNO R4 Boards können mit bis zu 24 V betrieben werden, auch dank eines verbesserten Themendesigns. Die Schaltung ist mit mehreren Schutzvorrichtungen ausgestattet, um die Gefahr zu verringern, dass Verdrahtungsfehler durch unerfahrene Benutzer die Platine oder den PC beschädigen. Außerdem verfügt der RA4M1-Mikrocontroller über einen Überstromschutz an den Pins, der zusätzlichen Schutz vor Fehlern bietet.
Unterstützung für kapazitive Berührungen Der RA4M1-Mikrocontroller, der auf den UNO R4-Boards verwendet wird, unterstützt von Haus aus kapazitive Berührungen.
WiFi- und Bluetooth-Fähigkeiten Das UNO R4 WiFi verfügt über einen ESP32-S3-MINI Coprozessor, der die Fähigkeiten des RA4M1 Mikrocontrollers erweitert. Mit WiFi- und Bluetooth-Konnektivität ermöglicht dieses Board eine einfache Verbindung mit dem Internet und die Erstellung von IoT-Projekten.
12x8 LED-Matrix auf dem Board Der UNO R4 WiFi verfügt über eine helle 12x8 rote LED-Matrix (insgesamt 96 Punkte). Diese Funktion ist ideal für kreative Projekte mit Animationen oder zum Aufzeichnen von Sensordaten, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird.
Qwiic I2C-Anschluss Der UNO R4 WiFi verfügt über einen Qwiic I2C-Anschluss nach Industriestandard, der ein schnelles Prototyping ermöglicht. Mit eine Weitere Informationen:  |  | Taktfrequenz: | 48 MHz | Schnittstellen: | USB-C® | Produkt-Art: | Board | Modell: | Arduino UNO |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 19,50* | € 28,71* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 19,90* | € 28,72* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 21,05* | € 29,65* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 23,76* | € 32,96* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 23,11* | € 32,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|