Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino ABX00087 Board Uno Rev4 Wifi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865739-BP
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ABX00087
EAN/GTIN:
     7630049204591
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Arduino ABX00087 Board Uno Rev4 Wifi

Arduino Uno Rev4 Wifi

USB-C®-Anschluss
RA4M1 von Renesas (Cortex M4)
HID-Gerät (Emulation einer Maus oder einer Tastatur)
Verbesserter Stromversorgungsteil (bis zu 24V über VIN)
CAN-Bus
DAC (12 Bit)
OP-Verstärker
WiFi
Vollständig adressierbare LED-Matrix (12x8 Matrix)
Qwiic I2C-Anschluss
RTC (mit Unterstützung für eine Pufferbatterie)
Laufzeitfehler-Diagnose

Die Arduino UNO R4-Boards verfügen über einen leistungsstarken 32-Bit-Mikrocontroller, der mehr Rechenleistung und Speicher bietet, während der Standard-UNO-Formfaktor und die 5-V-Betriebsspannung erhalten bleiben. Als solche ist es eine ausgezeichnete Option für Anfänger und erfahrene Elektronik-Enthusiasten, die die Grenzen ihrer Projekte zu erweitern möchten.

Während die bekannten Eigenschaften der UNO-Familie beibehalten werden, bieten die UNO R4 Boards eine 32-Bit-Architektur und spannende neue Funktionen für
Hersteller.

Die Arduino UNO R4 Boards sind mit einem leistungsstarken 32-Bit-Mikrocontroller von Renesas ausgestattet, der mehr Rechenleistung, Speicher und On-Board-Peripherie bietet. Wichtig ist, dass diese Verbesserungen weder die Kompatibilität mit bestehenden Shields und Zubehör beeinträchtigen, noch Änderungen am Standard-Formfaktor oder der 5-V-Betriebsspannung erfordern. Dank seines robusten Designs und seiner zuverlässigen Leistung ist der UNO R4 eine wertvolle Ergänzung für das Arduino-Ökosystem. Er ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Elektronik-Enthusiasten geeignet, die die Grenzen ihrer Projekte erweitern wollen.

Abwärtskompatibilität der Hardware
Der UNO R4 hat die gleiche Pinbelegung und 5V Betriebsspannung wie sein Vorgänger, der Arduino UNO R3. Dies bedeutet, dass bestehende Shields und Projekte einfach auf das neue Board portiert werden können.

Neue On-Board-Peripheriegeräte
Der UNO R4 verfügt über mehrere aufregende neue Peripheriegeräte, darunter ein 12-Bit-DAC, CAN BUS, OP AMP und SWD-Port. Diese Ergänzungen erweitern die Möglichkeiten für Entwickler und ermöglichen fortschrittlichere Projekte.

Mehr Speicher und schnellerer Takt
Mit mehr Speicher (16x) und einer schnelleren Taktfrequenz (3x) kann der UNO R4 Minima präzisere Berechnungen durchführen und komplexere Projekte bearbeiten. Dies ermöglicht es den Entwicklern, noch anspruchsvollere und fortschrittlichere Projekte zu erstellen.

HID über USB-C
Der UNO R4 kann eine Maus oder Tastatur simulieren, wenn er an den USB-C-Anschluss angeschlossen ist. Mit dieser Funktion können Maker schnelle und coole Schnittstellen mit minimalem Aufwand erstellen.

Größerer Spannungsbereich und elektrische Robustheit
Die UNO R4 Boards können mit bis zu 24 V betrieben werden, auch dank eines verbesserten Themendesigns. Die Schaltung ist mit mehreren Schutzvorrichtungen ausgestattet, um die Gefahr zu verringern, dass Verdrahtungsfehler durch unerfahrene Benutzer die Platine oder den PC beschädigen. Außerdem verfügt der RA4M1-Mikrocontroller über einen Überstromschutz an den Pins, der zusätzlichen Schutz vor Fehlern bietet.

Unterstützung für kapazitive Berührungen
Der RA4M1-Mikrocontroller, der auf den UNO R4-Boards verwendet wird, unterstützt von Haus aus kapazitive Berührungen.

WiFi- und Bluetooth-Fähigkeiten
Das UNO R4 WiFi verfügt über einen ESP32-S3-MINI Coprozessor, der die Fähigkeiten des RA4M1 Mikrocontrollers erweitert. Mit WiFi- und Bluetooth-Konnektivität ermöglicht dieses Board eine einfache Verbindung mit dem Internet und die Erstellung von IoT-Projekten.

12x8 LED-Matrix auf dem Board
Der UNO R4 WiFi verfügt über eine helle 12x8 rote LED-Matrix (insgesamt 96 Punkte). Diese Funktion ist ideal für kreative Projekte mit Animationen oder zum Aufzeichnen von Sensordaten, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird.

Qwiic I2C-Anschluss
Der UNO R4 WiFi verfügt über einen Qwiic I2C-Anschluss nach Industriestandard, der ein schnelles Prototyping ermöglicht. Mit einer großen Auswahl an kompatiblen Modulen, die über I2C angeschlossen werden können, können Entwickler ganz einfach eigene Projekte erstellen und die Fähigkeiten des UNO R4 WiFi erweitern.

Diagnostik für Laufzeitfehler
Das UNO R4 WiFi verfügt über einen eingebauten Fehlerabfangmechanismus, der Operationen erkennt, die zum Absturz des Boards führen können, wie z. B. Division durch Null. Wenn ein Fehler erkannt wird, druckt das Board eine detaillierte Erklärung des Fehlers und seiner Ursachen auf dem seriellen Monitor aus.

Ausstattung:
MCU: R7FA4M1AB3CFM#AA0 (Arm cortex M4)
Memory: 256KB Flash / 32KB SRAM
Stromversorgung: 5V
Eingangsstrom: 6-24V
Taktgeschwindigkeit: 48 MHz
Programmierschnittstelle: USB-C
Wifi/BLE: ESP32-S3-MINI
LED Matrix: 12x8 (96 rote LEDs)
Zusätzliche Schnittstellen: Quiic, Off-Pin, VRTC-Pin
Digitale Pins: 14
PWM: 6
ADC: 6
DAC: 1 (12 bit)
SPI: 1
I2C: 1
CAN: 1

Technische Daten:
Modell (MCU): Arduino UNO · Schnittstellen (Bauelemente): USB-C® · Taktfrequenz: 48 MHz

Weitere Informationen:
Schnittstellen (Bauelemente):
USB-C®
Modell (MCU):
Arduino UNO
Taktfrequenz:
48 MHz
Produkt-Art:
Board
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Arduino, ABX00087, Uno Rev4 Wifi
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 19,56*
€ 28,45*
1
€ 8,95*
ab € 19,82*
€ 28,46*
1
€ 6,90*
ab € 21,08*
€ 29,14*
2
€ 6,95*
ab € 24,26*
€ 31,79*
Lager 102
1035
1
Frei Haus
ab € 22,85*
€ 32,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9927144
€ 13,83*
Sonstiges
TRU Components
TC-8579888
€ 7,13*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072476
€ 7,54*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072492
€ 23,02*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072988
€ 8,63*
Sonstiges
TRU Components
TC-9927208
€ 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.