| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C71348 Herst.-Nr.: 28 492 EAN/GTIN: 4006274284920 |
| |
|
| | |
| Zum Bohren, Schleifen, Polieren an normal nicht zugänglichen Stellen (zum Beispiel an Hohlkörpern). Auch zum rechtwinkligen Trennen von Stäben. Features: 100 W Schlanker Spindelhals für enge Stellen 6 x Spannzangen-Ø 1 - 3.2 mm Lieferumfang: 6 Stahlspannzangen · Kunststoffkoffer. Weitere Informationen: | | Leistung: | 100 W | Länge: | 270 mm | Gewicht: | 550 g | Betriebsspannung: | 230 V | Getriebe-Art: | 1-Gang | Werkzeugaufnahme: | Spannzangen | Produkt-Art: | Winkelbohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 74,22* | € 97,31* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,28* | € 97,32* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,78* | € 106,19* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 87,88* | € 107,76* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,54* | € 112,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|