Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONA 813205 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 30teilig Zylinderschaft 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813205-BP
Hersteller:
     RONA Systems
Herst.-Nr.:
     813205
EAN/GTIN:
     4018386008714
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
RONA 813205 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 30teilig Zylinderschaft 1 Set

HSS Mini Spiralbohrer Satz 0,5 - 2,3 mm 30tlg.

0,5 - 2,3 mm

Durch den Schaft-Ø von 2,35 mm ist eine sehr hohe Rundlaufgenauigkeit und somit eine optimale Kraftübertragung von Bohrfutter auf Bohrer gegeben.

Technische Daten:
Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 30teilig · Schaftdurchmesser: 2.35 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
Je 2 Stück: 0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0/1,1/1,2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,8/2,0/2,3 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
RONA
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
30teilig
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff | Buntmetalle
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Schaftdurchmesser:
2.35 mm
Schaft-Ø:
2|ツ|35 mm
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, bohrersatz spiralbohrer, bohrer satz, bohrersatz rona, 4018386008714, RONA, 813205, Minibohrer, Metal-Bohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 23,46*
€ 32,41*
€ 4,00*
ab € 20,96*
€ 32,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.