Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot 28 940 Stahl-Spann-Zangen 1 Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-808482-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 940
EAN/GTIN:
     4006274289406
Suchbegriffe:
Spannzange ohne Norm
Spannzangen-Sätze
Spannzangensatz
Zangen-Satz
Proxxon Micromot 28 940 Stahl-Spann-Zangen 1 Set

Stahl-Spann-Zangen

Passend für die MICROMOT-Kleinbohr-Maschinen.

Ausstattung:
Gehärtete Spann-Zangen · 3fach geschlitzt · Spezial-Stahl mit hoher und beständiger Federkraft.

Technische Daten:
Spannbereich (Details): 1.0/ 1.5/ 2.0/ 2.4/ 3.0/ 3.2 mm

Lieferumfang:
Je eine Zange mit 1,0/1,5/2,0/2,4/3,0 und 3,2 mm Spann-Ø · Spannmutter.

Weitere Informationen:
Marke:
Proxxon Micromot
Spannbereich (Details):
1.0/ 1.5/ 2.0/ 2.4/ 3.0/ 3.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Zangen-Set, Zangensatz, Überwurfmutter, spannzangen-satz proxxon, spannzange ohne norm, 4006274289406, Proxxon Micromot, 28 940, Bohrfutter, elektrowerkzeug-zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 8,32*
5 Tage
5
pro Satz
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 9,01*
pro Satz
€ 4,16*
ab € 6,47*
€ 9,40*
pro Satz
€ 4,00*
ab € 4,71*
€ 10,52*
Lager 102
59
pro Satz
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 11,42*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,42*
€ 13,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,46*
€ 12,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,92*
€ 11,80
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,59*
€ 11,41
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 9,49*
€ 11,29
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 8,71*
€ 10,36
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 7,54*
€ 8,97
pro Satz
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.