Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langhals-Winkelbohrmaschine LWB/E Proxxon 28492


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-180-28492
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28492
EAN/GTIN:
     4006274284920
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Winkelbohrmaschine (elektrisch)
2-Gang-Bohrmaschine

Langhals-Winkelbohrmaschine LWB/E

Proxxon 28492

Produktinformation

Mit mehrfach kugelgelagertem Getriebe im stabilen Gehäusekopf aus Alu-Druckguss. Auch zum rechtwinkligen Trennen von Stäben geeignet. Balancierter DC-Spezialmotor, durchzugskräftig, leise und langlebig. Stufenlose Drehzahlregelung (Vollwellenelektronik). Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID. Mit MICROMOT-Stahlspannzangen (je 1 Stück 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 und 3,2 mm).

Artikeldetails:

  • der lange, schlanke Spindelhals ermöglicht Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen (auch in Hohlkörpern)
  • im praktischen Kunststoffkoffer aus hochwertigem PP
  • Proxxon 28 492

Technische Daten:

  • 220 - 240 Volt
  • 100 Watt
  • 3.000 - 15.000/min
  • Länge: 270 mm
  • Gewicht: 550 g
  • Schutzisoliert nach Klasse 2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,72*
€ 97,68*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,86*
€ 97,69*
1 Tag
99
Frei Haus
ab € 85,75*
€ 106,59*
Lager 256
€ 4,16*
ab € 88,08*
€ 108,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,18*
€ 112,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
28 941
ab € 3,12*
Sonstiges
Proxxon
28 940
ab € 5,75*
Sonstiges
RONA Systems
813205
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.