| |
|
| Artikel-Nr.: 102-813507-BP Herst.-Nr.: 28 941 EAN/GTIN: 4006274289413 |
| |
|
| | |
| 3-Backen-Bohrfutter aus Stahl Proxxon Micromot 28 941 N/A
3-Backen-Bohrfutter aus Stahl
Für alle dazu vorgerichteten MICROMOT-Geräte. Vorteilhaft vor allem beim Arbeiten mit unterschiedlichen Schäften. Spannbereich 0,3 - 3,2 mm. Für PROXXON MICROMOT Maschinen Typ FBS 240/E, FBS 12/EF, Bohr- und Fräsgerät 50/EF, Biegewelle 110/BF.
Technische Daten: Produkt-Art: Schnellspannbohrfutter
Hinweis: Bohrfutter bieten mehr Komfort durch schnellen Werkzeugwechsel beim Arbeiten mit unterschiedlich starken Schäften (z.B. HSS-Bohrer nach DIN 338). Auf Grund ihres technischen Aufbaus haben sie jedoch gegenüber Spannzangen Nachteile: Geringere Spannkraft und höhere Rundlauftoleranzen. Wird hohe Präzision verlangt, sollte man unbedingt mit MICROMOT-Stahlspannzangen arbeiten. Weitere Informationen: | | Marke: | Proxxon Micromot | Spannbereich (Details): | 0|ツ|3 - 3|ツ|2 mm | Produkt-Art: | Schnellspannbohrfutter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4006274289413, Proxxon Micromot, 28 941, Schnellspann-Bohrfutter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,01* | € 5,81* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,09* | € 5,81* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,13* | € 6,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,23* | € 7,86* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,75* | € 8,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|