| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208153 Herst.-Nr.: 28492 EAN/GTIN: 4006274284920 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
28492 Proxxon, Langhals-Winkelbohrmaschine LWB/E Die Langhals-Winkelbohrmaschine LWB/E von PROXXON. Mit mehrfach kugelgelagertem Getriebe im stabilen Gehäusekopf aus Alu-Druckguss. Der lange, schlanke Spindelhals ermöglicht Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen (auch in Hohlkörpern). Auch zum rechtwinkligen Trennen von Stäben geeignet. Balancierter DC-Spezialmotor, durchzugskräftig, leise und langlebig. Stufenlose Drehzahlregelung (Vollwellenelektronik). Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID. Sicher aufbewahrt im formschönen und superstabilen Koffer aus hochwertigem PP. Mit MICROMOT-Stahlspannzangen (je 1 Stück 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 und 3,2 mm). 220 - 240 V. 100 W., Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1781 GRAMM | Breite: | 200 mm | Höhe: | 115 mm | Länge: | 335 mm | Gewicht: | 1,781 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 74,22* | € 97,31* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,28* | € 97,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,78* | € 106,19* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 87,88* | € 107,76* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,54* | € 112,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|