Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat PARALUX® PX1 Taschenlampe Ex Zone: 0 120lm 150m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59996
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6911252158
EAN/GTIN:
     4006793749788
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Diese LED Sicherheitslampe PX1 gehört zu den sichersten und effektivsten Lichtmitteln in unserem Angebot. Die Taschenlampe ist dabei nicht nur zu 100% wasserdicht, sondern verfügt darüber hinaus über einen stabilen, gummierten Lampenkopf mit EX-Schutz.

Die besonders gut in der Hand liegende Taschenlampe ist dabei für den Gebrauch in schwierigen Umgebungen ausgerichtet und kann dank gummiertem Heckschalter auch zur Einhandbedienung problemlos genutzt werden.

Diese Taschenlampe produziert im Betrieb bis zu 120 Lumen und hält diese Leistung bis zu 15 Stunden.
Um die Effektivität und Nützlichkeit unserer LED Sicherheitslampe PX1 zu erhöhen, kann diese an beinahe allen gängigen Hermhalterungen und natürlich im PARASNAP® am Körper getragen werden. So behalten unsere Kunden in jeder Situation freie Hände und können sich auf die effektive Beleuchtung durch unsere Taschenlampe verlassen. Da die Lampe komplett aus nicht leitendem Kunststoff gefertigt ist, sind auch gefährliche Umgebungen kein Problem.
Features:
Explosionsschutz
120 Lumen Leuchtleistung
15 Stunden volle Leuchtkapazität
Gummierter Lampenkopf und gummierter Heckschalter
Lieferumfang:
4 x 1,5 V Mignon Batterien.
Weitere Informationen:
Länge:
167 mm
Breite:
38 mm
Schutzart:
IP68
Gewicht:
200 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
15 h
Lichtstrom (High):
120 lm
Leuchtweite (High):
150 m
Leuchtdauer (High):
50 h
Material:
Polycarbonat
Ex Zone:
0
Herstellerfarbe:
Gelb (fluoreszierend)
Atex-Nr:
IIB T4
Wasserdicht:
Ja
Produkt-Art:
Taschenlampe
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 33,22*
€ 36,92*
1
€ 4,90*
ab € 30,28*
€ 37,96*
1 Tag
315
1
€ 5,50*
ab € 31,68*
€ 38,35*
1 Tag
82
1
€ 7,90*
ab € 31,99*
€ 38,88*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 33,47*
€ 40,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4706
ab € 0,46*
Zubehör
Parat
6911002151
ab € 7,36*
Zubehör
Parat
6911014061
ab € 4,92*
Zubehör
Parat
6902044151
ab € 14,06*
Zubehör
Parat
6902042151
ab € 7,25*
Zubehör
Parat
6902046151
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.