Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Taschenlampe PX1 4AA LED mit Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PARAT6911252158
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6911252158
EAN/GTIN:
     4006793749788
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Sicherheitslampe PX1 LED

Anwendung
PARAT Sicherheitsleuchten

Ausführung
• 100 % wasserdicht
• gummierte Schalter und Leuchtenkopf
• LED-Leuchtmittel
• Sicherheitsleuchte ATEX und IECEx zertifiziert für Zone 1 / 21
• kompatibel mit nahezu allen Helmhalterungen und PARASNAP®

Lieferung
mit Batterien
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
4 STK
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Mignon AA; R6; UM3
Bruttogewicht:
240 g
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Lichtstrom:
120 lm
Länge:
167 mm
Leuchtweite:
150 m
Akku-/Batteriegewicht:
0.024 kg
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
PX1 LED
Farbe:
Neongelb
Akku enthalten:
Ja
Akku-/Batterieanzahl x Akku-/Batteriebezeichnung:
4 STK x Mignon AA; R6; UM3
Weitere Suchbegriffe: Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, led taschenlampe aa, handlampe, handlampe batterie, Sicherheitslampen, Taschenlampen, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, PARAT
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 33,44*
€ 36,81*
1
€ 4,90*
ab € 30,35*
€ 37,85*
1 Tag
315
1
€ 5,50*
ab € 31,53*
€ 38,24*
Lager 245
82
1
€ 7,90*
ab € 32,04*
€ 38,77*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 32,68*
€ 39,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4706
ab € 0,46*
Zubehör
Parat
6911002151
ab € 7,37*
Zubehör
Parat
6911014061
ab € 4,92*
Zubehör
Parat
6902044151
ab € 14,12*
Zubehör
Parat
6902042151
ab € 7,31*
Zubehör
Parat
6902046151
ab € 21,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.