Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör PARASNAP® BELT BRACKET BASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör PARASNAP® BELT BRACKET BASE
Zubehör PARASNAP® BELT BRACKET BASE
Zubehör PARASNAP® BELT BRACKET BASE
Zubehör PARASNAP® BELT BRACKET BASE
Artikel-Nr.:
     CD5AL-6902044151
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6902044151
EAN/GTIN:
     4006793771710
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Lampenhalter
Der Gürtelhalter wird aus echtem Leder hergestellt und ist mit dem mit PARASNAP® Grundträger uni versehen. Die Sicherheitsleuchte muss mit den Halterungen SNAP-IN1 oder SNAP-IN2 ausgestattet sein.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Das Zubehör ist für Gürtel bis zu 55 Millimeter Breite geeignet
Top Features:
Echtes Rindsleder | Kompatibel durch Grundträger
Breite:
90.0 mm
Tiefe:
70.0 mm
Höhe:
22.0 mm
Material:
Glasfaserverstärktes Polyamid | Rindsleder
Farbe:
schwarz
Gewicht:
35.0 g
Weitere Suchbegriffe: parat gürtel, gürtel, parat, parasnap
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
6911152151
ab € 32,90*
Zubehör
Parat
6901152151
ab € 18,68*
Zubehör
Parat
6911252166
ab € 40,30*
Zubehör
Parat
6911252158
ab € 30,28*
Zubehör
Parat
6901252158
ab € 17,51*
Zubehör
Parat
6902043151
ab € 6,84*
Zubehör
Parat
6902042151
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.