Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Sicherheitslampe PARALUX PX1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Sicherheitslampe PARALUX PX1
PARAT Sicherheitslampe PARALUX PX1
PARAT Sicherheitslampe PARALUX PX1
PARAT Sicherheitslampe PARALUX PX1
PARAT Sicherheitslampe PARALUX PX1
PARAT Sicherheitslampe PARALUX PX1
PARAT Sicherheitslampe PARALUX PX1
Artikel-Nr.:
     5417B-p662129
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6911252158
EAN/GTIN:
     4006793749788
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Diese LED Sicherheitsleuchte PARALUX PX1 gehört zu den sichersten und effektivsten Lichtmitteln in unserem Angebot.

Die Sicherheitsleuchte ist dabei nicht nur zu 100% wasserdicht, sondern verfügt darüber hinaus über einen stabilen, gummierten Leuchtenkopf mit EX-Schutz.

Die besonders gut in der Hand liegende Sicherheitsleuchte ist dabei für den Gebrauch in schwierigen Umgebungen ausgerichtet und kann dank gummiertem Heckschalter auch zur Einhandbedienung problemlos genutzt werden.

Diese Sicherheitsleuchte produziert im Betrieb bis zu 120 Lumen und hält diese Leistung bis zu 15 Stunden.

Um die Effektivität und Nützlichkeit unserer LED Sicherheitsleuchte PX1 zu erhöhen, kann diese an beinahe allen gängigen Helmhalterungen und natürlich mit PARASNAP am Körper getragen werden.

So behalten unsere Kunden in jeder Situation freie Hände und können sich auf die effektive Beleuchtung durch unsere Taschenleuchte verlassen.

Da die Leuchte komplett aus nicht leitendem Kunststoff gefertigt ist, sind auch gefährliche Umgebungen kein Problem.


- Sicherheitsleuchte ATEX und IECEx zertifiziert für Zone 1 / 21

- Batterietyp: 4x AA/Mignon/je 1,5V

- Leuchtweite: ca. 150 m

- Lichtstrom: ca. 120 Lumen

- Leuchtmittel:3W CREE LED

- Lieferung geblistert mit Batterien

- gummierter Leuchtenkopf

- gummierter Heckschalter für Einhandbedienung

- kompatibel mit nahezu allen Helmhalterungen und PARASNAP

- aus nicht leitfähigem Kunststoff

- 100% wasserdicht

Weitere Informationen:
Batterie-Typ nach IEC:
LR6
Lieferumfang:
4 Mignon-Batterien AA/LR06
Batterie-Typ nach ANSI:
AA
Gesamtlänge:
167 mm
SB-Verpackt:
Nein
Mit Clip:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Ex-Schutz:
II 2G Ex ib IIB T4 GB
Schaltermaterial:
gummiert
Lichtstrom:
120 lm
Schalterplatzierung:
hinten
Kopf-Ø:
39 mm
Schalter handschuhgeeignet:
Ja
Mit austauschbarem Reflektor:
Ja
Mit austauschbarem LeuchtMittel:
Nein
Besonderheit:
wasserdicht
Mit Aufhängeloch/-öse:
Nein
Leuchtart stufenlos einstellbar:
Nein
Batterietyp:
Mignon
korrosionsgeschützte Kontakte:
Nein
Hersteller:
Parat
Druckausgleichsventil:
Nein
Leuchtmittel:
LED
ATEX-Zertifzierung:
II 2G Ex ib IIB T4 GB
Lumen:
120
Gehäuseschutzart:
IP 68
Höhe:
19 mm
Breite:
39 mm
Länge:
167 mm
Brenndauer:
15 - 50 h
Material:
Polycarbonat
farbe:
flame gelb
Gewicht:
200 kg
IP Schutzklasse:
IP 68
Leuchtkraft:
120 lm
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 33,22*
€ 36,92*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 30,28*
€ 37,96*
1 Tag
315
1
€ 5,50*
ab € 31,68*
€ 38,35*
1 Tag
82
1
€ 7,90*
ab € 31,99*
€ 38,88*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 32,51*
€ 39,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4706
ab € 0,46*
Zubehör
Parat
6911002151
ab € 7,36*
Zubehör
Parat
6911014061
ab € 4,92*
Zubehör
Parat
6902044151
ab € 14,06*
Zubehör
Parat
6902042151
ab € 7,25*
Zubehör
Parat
6902046151
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.