Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe PARALUX® PX 1 ca.120 lm ex.gesch.4xAA Mignon ca.150m PARAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000876576
Hersteller:
     Parat Solutions GmbH
Herst.-Nr.:
     6911252158
EAN/GTIN:
     4006793749788
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
100 % wasserdicht · LED · PC-Gehäuse · korrosionsbeständig · als Helmlampe möglich · Druckschalter am Lampenende · flame-gelb · BlisterSchutzklasse: II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T105°C Db IP68Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: explosionsgeschützt
Weitere Informationen:
für Batterien:
4 x AA Mignon
Lichtleistung:
ca. 120 lm
Leuchtdauer:
ca. 15 - 50 h
Länge:
ca. 167 mm
Leuchtmittelbestückung:
LED
Marke:
PARAT
Leuchtweite:
ca. 150 m
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, led taschenlampe aa, handlampe, handlampe batterie, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 33,22*
€ 36,92*
1
€ 4,90*
ab € 30,28*
€ 37,96*
Lager 1498
315
1
€ 5,50*
ab € 31,68*
€ 38,35*
1 Tag
82
1
€ 7,90*
ab € 31,99*
€ 38,88*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 32,51*
€ 39,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4706
ab € 0,46*
Zubehör
Parat
6911002151
ab € 7,36*
Zubehör
Parat
6911014061
ab € 4,92*
Zubehör
Parat
6902044151
ab € 14,06*
Zubehör
Parat
6902042151
ab € 7,25*
Zubehör
Parat
6902046151
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.