Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200M MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 2-polig 16A 440V, Abschaltvermögen 10 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-132122
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS272001R0164 S202M-C16
EAN/GTIN:
     4016779550307
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb leitungsschutzschalter 2-polig
Polzahl = 2P
Strom = 16A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 440V
DC-Nennspannung = 125V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200M
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 35mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 76mm
Modellnummer = S202M-C16
Better World-Kriterium = Konzipiert für die Demontage
Anschlusskontakttyp = Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
Polzahl:
2P
Strom:
16A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
440V
DC-Nennspannung:
125V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200M
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
35mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
76mm
Modellnummer:
S202M-C16
Better World-Kriterium:
Konzipiert für die Demontage
Anschlusskontakttyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, 132122, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDS272001R0164S202MC16, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,30*
€ 40,87*
€ 5,90*
ab € 27,40*
€ 43,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,86*
€ 75,43*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,89*
€ 77,04*
€ 5,95*
ab € 63,71*
€ 79,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 14,64*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 14,76*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,13*
Zubehör
ABB
2CDS271001R0044
ab € 9,12*
Zubehör
ABB
2CDS271001R0064
ab € 10,68*
Zubehör
ABB
2CDS272001R0064
ab € 27,62*
Zubehör
ABB
2CDS272001R0161
ab € 37,46*
Zubehör
ABB
2CDS272001R0201
ab € 43,17*
Zubehör
ABB
S202M-C10
ab € 27,56*
Zubehör
ABB
2CDS274001R0201
ab € 108,47*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,37*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,54*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 9,41*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,61*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.