Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7441 Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher 1.2 - 3 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51068
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074701001
EAN/GTIN:
     4013288100658
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Wera Drehmomentschraubendreher mit variabler Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug. Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts. Mit Klicksignal. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).
Lieferumfang:
Prüfzertifikat.
Weitere Informationen:
Länge:
155 mm
Gewicht:
120 g
Toleranz ±:
6 %
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff + kalibriert + verstellbar
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Grifflänge:
105 mm
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Drehmoment (max.):
3 Nm
Drehmoment (min.):
1.2 Nm
Nm-Schritte:
0.1 Nm
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Größe:
6,3 mm (1/4")
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 50,21*
€ 59,86*
€ 4,90*
ab € 48,63*
€ 59,88*
1 Tag
44
€ 5,50*
ab € 50,19*
€ 60,07*
1 Tag
39
€ 7,90*
ab € 50,45*
€ 60,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,57*
€ 63,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05074700001
ab € 52,39*
Ähnlich
Wera
05074711001
ab € 51,41*
Ähnlich
Wera
05074710001
ab € 51,38*
Ähnlich
Wera
05074712001
ab € 73,41*
Ähnlich
Wera
05074702001
ab € 70,46*
Ähnlich
Wera
05074705001
ab € 74,55*
Ähnlich
Wera
05074717001
ab € 44,91*
Ähnlich
Wera
05074715001
ab € 30,33*
Ähnlich
Wera
05074716001
ab € 30,43*
Ähnlich
RS Pro
4696475
ab € 315,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.