Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 11,0 - 29,0 in. lbs., 05074711001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (2,5-29,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074711001
Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (2,5-29,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074711001
Wera Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 11,0 - 29,0 in. lbs., 05074711001
Artikel-Nr.:
     C2371-05074711001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074711001
EAN/GTIN:
     4013288102898
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (2,5-29,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074711001

Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
Ausführung: Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion
Präzision: ± 6 % (EN ISO 6789).Numerische Drehmomentwert-Anzeige. Mit Klicksignal
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
36.5 mm
Breite:
36.5 mm
Gesamtlänge:
155 mm
Bauart:
Schraubendreher
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Genauigkeit nach ISO 6789 +/-:
± 6 %
Prüfzertifikat gemäß ISO 6789:
true
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Bitaufnahme
Werkzeugaufnahmeform:
6,3 mm (1/4 Zoll) Sechskant
Hauptskaleneinheit in:
Nm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05074700001
ab € 52,39*
Ähnlich
Wera
05074701001
ab € 48,63*
Ähnlich
Wera
05074710001
ab € 51,38*
Ähnlich
Wera
05074712001
ab € 73,41*
Ähnlich
Wera
05074702001
ab € 70,46*
Ähnlich
Wera
05074705001
ab € 74,55*
Ähnlich
Wera
05074717001
ab € 44,91*
Ähnlich
Wera
05074715001
ab € 30,33*
Ähnlich
Wera
05074716001
ab € 30,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.