Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 3,0 Nm, 05074717001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher (3,0-8,8 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074717001
Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher (3,0-8,8 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074717001
Wera Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 3,0 Nm, 05074717001
Artikel-Nr.:
     C2371-05074717001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074717001
EAN/GTIN:
     4013288102935
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher (3,0-8,8 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074717001

Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
Ausführung: Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion
Voreingestellter Messwert: 3,0 Nm, 4,0 Nm
Präzision: ± 6 % (EN ISO 6789)
Griff: Kraftform Pistolengriff, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
36.5 mm
Breite:
100 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Anzeige:
ohne
Genauigkeit nach ISO 6789 +/-:
± 6 %
Prüfzertifikat gemäß ISO 6789:
true
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Bitaufnahme
Werkzeugaufnahmeform:
6,3 mm (1/4 Zoll) Sechskant
Hauptskaleneinheit in:
Nm
Messprinzip für Drehmoment:
auslösend, mechanisch, einstellbar
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05074738001
ab € 122,97*
Ähnlich
Wera
05074739001
ab € 179,21*
Ähnlich
Wera
05074700001
ab € 48,85*
Ähnlich
Wera
05074701001
ab € 48,91*
Ähnlich
Wera
05074711001
ab € 48,71*
Ähnlich
Wera
05074710001
ab € 48,66*
Ähnlich
Wera
05074712001
ab € 70,01*
Ähnlich
Wera
05074702001
ab € 70,30*
Ähnlich
Wera
05074705001
ab € 74,65*
Ähnlich
Wera
05074715001
ab € 31,33*
Ähnlich
Wera
05074716001
ab € 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.