Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Serie 7400 Kraftform voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 1,2 Nm, 05074716001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serie 7400 Kraftform voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074716001
Serie 7400 Kraftform voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074716001
Wera Serie 7400 Kraftform voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 1,2 Nm, 05074716001
Artikel-Nr.:
     C2371-05074716001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074716001
EAN/GTIN:
     4013288102928
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

Serie 7400 Kraftform voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074716001

Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
Ausführung: Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion
Voreingestellter Messwert: 0,1 Nm, 0,3 Nm, 0,9 Nm, 1,2 Nm
Präzision: ± 6 % (EN ISO 6789)
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
36.5 mm
Breite:
36.5 mm
Gesamtlänge:
155 mm
Bauart:
Schraubendreher
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Genauigkeit nach ISO 6789 +/-:
± 6 %
Prüfzertifikat gemäß ISO 6789:
true
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Bitaufnahme
Werkzeugaufnahmeform:
6,3 mm (1/4 Zoll) Sechskant
Hauptskaleneinheit in:
Nm
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05074738001
ab € 123,16*
Ähnlich
Wera
05074739001
ab € 178,32*
Ähnlich
Wera
05074700001
ab € 52,27*
Ähnlich
Wera
05074701001
ab € 48,63*
Ähnlich
Wera
05074711001
ab € 51,77*
Ähnlich
Wera
05074710001
ab € 51,79*
Ähnlich
Wera
05074712001
ab € 74,40*
Ähnlich
Wera
05074702001
ab € 70,04*
Ähnlich
Wera
05074705001
ab € 74,56*
Ähnlich
Wera
05074717001
ab € 44,70*
Ähnlich
Wera
05074715001
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.