Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5621478 Nylon, Polyurethan Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7 EN 388 CAT II 1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C426581
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5621478
EAN/GTIN:
     4053199912186
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der TOOLCRAFT Nylon-Schutzhandschuh überzeugt durch seinen hohen Tragekomfort, verfügt über ein gutes Tastgefühl und hat eine PU-Beschichtung. Der Handschuh ist besonders geeignet bei Tätigkeiten mit Werkzeugen, Lagerarbeiten, uvm.
Features:
Schutzhandschuh aus Nylon
Hoher Tragekomfort
mit PU-Beschichtung
gutes Tastempfinden
Lieferumfang:
Handschuhe + Anleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material (Futter):
Nylon
Normen:
EN 388
Material (Handfläche):
Nylon + Polyurethan
Material (Handrücken):
Nylon
Größe:
7
EN Norm:
EN 388
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Schutzklasse:
CAT II
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,79*
1 Tag
156
1
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,47* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 5,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.