Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5621478 Nylon, Polyurethan Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7 EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1873826-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5621478
EAN/GTIN:
     4053199912186
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
TOOLCRAFT TO-5621478 Nylon,Polyurethan Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7 EN 388 CAT II 1 Paar

Nylon-Schutzhandschuh mit PU-Beschichtung schwarz, Größe 7

Schutzhandschuh aus Nylon
Hoher Tragekomfort
mit PU-Beschichtung
gutes Tastempfinden

Der TOOLCRAFT Nylon-Schutzhandschuh überzeugt durch seinen hohen Tragekomfort, verfügt über ein gutes Tastgefühl und hat eine PU-Beschichtung. Der Handschuh ist besonders geeignet bei Tätigkeiten mit Werkzeugen, Lagerarbeiten, uvm.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 7 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Futter): Nylon · Material (Handfläche): Nylon,Polyurethan · Material (Handrücken): Nylon · Material (nur für Titel): Nylon,Polyurethan · Schutzklasse: CAT II

Lieferumfang:
Handschuhe,Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
schwarz
Material (Handrücken):
Nylon
Material (Futter):
Nylon
Material (Handfläche):
Nylon | Polyurethan
Material (nur für Titel):
Nylon | Polyurethan
Größe (Handschuhe):
7
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,78*
Lager 102
196
1
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.