Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 2615050232 Schleiffächer 9,5mm 502 Durchmesser 28.6mm Schaft-Ø 3,2mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     615-C37471
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615050232
EAN/GTIN:
     8710364015252
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Ideal zum Schleifen gerader oder konturierter Oberflächen auf Metall, Holz, Gummi oder Kunststoff.
Weitere Informationen:
Ø:
28.6 mm
Höhe:
9.5 mm
Durchmesser:
28.6 mm
Schleiffläche (Details):
(Ø x H) 28,6 x 9,5 mm
Schaft-Ø:
3.2 mm
Drehzahl-Bereich:
35000 U/min
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,67*
€ 6,51*
2 Tage
50
1
€ 23,00*
ab € 4,64*
€ 6,51*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 6,78*
4 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,34*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,29*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 59,23*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 44,48*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 64,39*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 36,91*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 108,62*
Sonstiges
Dremel
F0137760JA
ab € 50,66*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,74*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 91,87*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 142,43*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 207,48*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 140,43*
Sonstiges
Dremel
2615S411JA
ab € 3,02*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 40,82*
Sonstiges
Dremel
2615040832
ab € 0,325*
Sonstiges
Dremel
2615050432
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.