| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C29433 Herst.-Nr.: 411 281 EAN/GTIN: 4013207411285 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Gewicht: | 180 g | Normen: | DIN EN 149:2009 | Filter: | FFP2 | EN Norm: | EN 149:2009 | DIN-Norm: | DIN 149:2009 | Produkt-Art: | Feinstaubmaske mit Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, feinstaubmaske ffp2 ventil, einweg halbmaske, feinstaubfiltermasken ffp2, 04013207411285, Ekastu, N95, Virenmasken |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 17,16* | € 24,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 16,95* | € 24,38* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 18,27* | € 25,15* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 22,25* | € 30,11* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Paket | € 12,95* | ab € 22,44* | € 30,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,43* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|