Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu 411 250 Feinstaubmaske mit Ventil FFP2 12 St. EN 149:2009 DIN 149:2009


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889293-BP
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     411 250
EAN/GTIN:
     4013207413104
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Ekastu 411 250 Feinstaubmaske mit Ventil FFP2 12 St. EN 149:2009 DIN 149:2009

Geruchschutzmaske Mandil

Ausstattung:
Mit Cool Down Ausatemventil · Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikeln sowie gegen unangenehme organische Gerüche bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Mit eingearbeiteter Aktivkohleschicht · Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP2 NR.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 149:2009 · EN Norm: EN 149:2009 · Filter: FFP2 · Gewicht: 17 g · Weitere technische Daten: Material: Mikroglasfaser/Melt Blown.

Weitere Informationen:
Inhalt:
12 St.
Marke:
Ekastu
Filter:
FFP2
Gewicht:
17 g
DIN-Norm:
DIN 149:2009
EN Norm:
EN 149:2009
Produkt-Art:
Feinstaubmaske mit Ventil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,69*
€ 40,58*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 30,35*
€ 40,59*
€ 8,50*
ab € 35,49*
€ 47,11*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 36,04*
€ 47,59*
€ 14,90*
ab € 32,60*
€ 47,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,59*
€ 48,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,09*
€ 47,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,51*
€ 44,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,30*
€ 43,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,29*
€ 42,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,35*
€ 36,12
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,52917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.