Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 720-10 Camapren® Chloropren Chemiekalienhandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388, EN 511


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29362
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     720-10
EAN/GTIN:
     4008198900580
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Camapren® ist ein Chloropren-Handschuh der Spitzenklasse. Die Profilierung in der Innenhand und die hervorragende Passform geben dem Handschuh einen guten Griff und angenehmen Tragekomfort. Der Werkstoff Chloropren schützt vor vielen Chemikalien. Auch bei Fetten und Ölen ist noch ein guter Griff gegeben. Der Handschuh verfügt über eine leichte Velourisierung
Features:
Gutes Tastgefühl und sicherer Griff
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Normen:
EN 388 + EN 374
Material (Handfläche):
Chloropren + Naturlatex
Material (Handrücken):
Chloropren + Naturlatex
EN Norm:
EN 388 + EN 511
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Chemiekalienhandschuh
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe größe 10 xl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, KCL, Camapren®, kunststoffhandschuh, kuststoffhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 7,90*
ab € 4,75*
€ 7,69*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 5,58*
€ 8,85*
2 Tage
72
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,91*
7 Tage
86
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,53*
€ 20,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paar
ab 3 Paar
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paar
ab 25 Paar
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.