Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Karbo TECT® 950-10 Para-Aramid-Faser Hitzeschutzhandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 397


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29341
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     950-10
EAN/GTIN:
     4008198900504
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Dieser Hitzeschutzhandschuh schützt die Hand bei bis zu 250°C Kontaktwärme. Bestehend aus hochwertigen Materialien wie Para-Aramid und Carbon ist dieser Handschuh ideal geeignet für feinfühlige Arbeiten im Hitzebereich. Gleichzeitig schützt er auch vor mechanischen Risiken. Durch das innenliegende Baumwolltrikot wird das Schwitzen verhindert. Einsatzbereiche: Sinterofen, Hochofen, Großbäckereien, Warmbandstraßen. Auch für feine Arbeiten geeignet.
Features:
Schutz vor 250°C Kontakthitze
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Normen:
EN 388 + EN 407
Material (Handfläche):
Para-Aramid
Material (Handrücken):
Para-Aramid
EN Norm:
EN 397
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Hitzeschutzhandschuh
Schutzklasse:
CAT III
Größe:
10
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,61*
€ 24,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,17*
€ 24,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,51*
€ 32,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,53*
€ 33,41*
8 Tage
52
€ 5,99*
ab € 27,32*
€ 34,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,69*
€ 29,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,07*
€ 28,64
pro Paar
ab 3 Paar
€ 23,84*
€ 28,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,65*
€ 26,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,84*
€ 25,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,61*
€ 22,15
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
095010191X
ab € 19,18*
Sonstiges
KCL
095009191X
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.