| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C27925 Herst.-Nr.: 1496-8 EAN/GTIN: 4005781149630 |
| |
|
| | |
| Features: Millionenfach bewährte Qualität Strapazierfähiger als Lederhandschuhe
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß + gelb | Normen: | EN 388-2003 | Material (Handfläche): | Baumwolle + Nitrilkautschuk | Material (Handrücken): | Baumwolle + Nitrilkautschuk | EN Norm: | EN 397 + EN 12492 | Herstellerfarbe: | Weiß + Gelb | Produkt-Art: | Arbeitshandschuh | Schutzklasse: | CAT II | Größe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.8 weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, L+D worky, Flex Nitril, kunststoffhandschuh, kuststoffhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 2,23* | € 3,53* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 1,79* | € 4,05* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,49* | € 4,33* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 7,90* | ab € 4,93417* | € 6,48417* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 4,89* | € 7,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,895* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|