Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Flex-Nitril Nitril-Handschuh in Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D Flex-Nitril Nitril-Handschuh in Größe 8
L+D Flex-Nitril Nitril-Handschuh in Größe 8
L+D Flex-Nitril Nitril-Handschuh in Größe 8
Artikel-Nr.:
     5700-61887
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1496-8
EAN/GTIN:
     4005781149630
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
für grobe Arbeiten, z. B. Automobilindustrie, Industrie und Bau, Montagearbeiten, Transport, Sortierarbeiten sowie in der Verpackungsindustrie
Baumwolltrikot-Handschuh mit Nitril-Beschichtung, Handrücken teilbeschichtet, atmungsaktiv, hoch flexibel, gelb, Allroundhandschuh, silikonfrei hergestellt
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2016 | EN 420:2003+A1:2009
Beschichtung:
Nitril
dermatologische Hinweise:
silikonfrei hergestellt
Obermaterial:
100 % Baumwolle
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1404
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,23*
€ 3,48*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 4,05*
1 Tag
29
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 4,32*
8 Tage
900
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 4,94417*
€ 6,43417*
6 Tage
29
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,47*
€ 6,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 41,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.