Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Safety 2490-41 Sicherheitsstiefel S5 Schuhgröße (EU): 41 Gelb 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C27418
Hersteller:
     L + D
Herst.-Nr.:
     2490-41
EAN/GTIN:
     4005781249019
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Material (Details):
PVC
Schutzkappe:
Stahl
Verschluss-System:
Ohne
Schuhweite:
11
Sohlenmaterial:
PVC
Sicherheitsklasse:
S5
Material:
PVC
EN Norm:
EN ISO 20345:2011 S5 SRA
Herstellerfarbe:
Gelb
Schuhgröße (EU):
41
Produkt-Art:
Sicherheitsstiefel
Größe:
41
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,12*
€ 31,02*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 19,68*
€ 31,22*
2 Tage
1000
2
pro Paar
€ 4,99*
ab € 22,26*
€ 33,20*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 7,90*
ab € 32,21*
€ 42,91*
6 Tage
15
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 39,64*
€ 52,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,22*
€ 37,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,44*
€ 36,22
pro Paar
ab 3 Paar
€ 26,82*
€ 31,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,21*
€ 30,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,98*
€ 28,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,36*
€ 27,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,68*
€ 23,42
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.