Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAD Plastic 2490-41 PVC-Sicherheitsstiefel SAFETY, Grösse: 41


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SAD
SAD
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103232
Hersteller:
     L + D
Herst.-Nr.:
     2490-41
EAN/GTIN:
     4005781249019
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
SAD Plastic 2490-41 PVC-Sicherheitsstiefel SAFETY, Grösse: 41

Mit Stahlkappe
Mit Stahlzwischensohle

Sicherheitsstufe S 5 · Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · 38 cm hoch

Herstellerfarbe: Gelb
Material (Details): PVC
Sohlenmaterial: PVC
Verschluss-System: Ohne
Schutzkappe: Stahl
Größe: 41
Kategorie: Sicherheitsstiefel
Sicherheitsklasse: S5
EN Norm: EN ISO 20345:2011 S5 SRA
Material: PVC
Produkt-Art: Sicherheitsstiefel
Hersteller-Nr.: 2490-41
EAN: 4005781249019
Lötspitzentemperatur: Ca. 430 °C
Anheizzeit: Ca. 300 s
Zuleitung 1,6 m (flexibel/wärmebeständig)
erweiterbar mit den Lötspitzen der Serie 832 und 842

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 19,60*
€ 30,90*
2 Tage
15
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,09*
€ 30,91*
3 Tage
1000
2
pro Paar
€ 4,99*
ab € 22,42*
€ 32,97*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 7,90*
ab € 32,20*
€ 42,69*
Lager 1039
15
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 39,45*
€ 52,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,38*
€ 62,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,82*
€ 61,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,32*
€ 58,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,93*
€ 55,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,17*
€ 53,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,45*
€ 46,95
pro Paket
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 39,45* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.