Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Safety 2490-41 Sicherheitsstiefel S5 Schuhgröße (EU): 41 Gelb 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-830746-BP
Hersteller:
     L + D
Herst.-Nr.:
     2490-41
EAN/GTIN:
     4005781249019
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
L+D Safety 2490-41 Sicherheitsstiefel S5 Schuhgröße (EU): 41 Gelb 1 Paar

Sicherheitsstiefel

Ausstattung:
S5-PVC Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Reflexpunkte auf den Fersen · 38 cm hoch · Schwarze, antistatische, bedingt öl- und säurebeständige, rutschhemmende Sohle · Verstärkungsrippen auf dem Schaft · Phtalate frei.

Technische Daten:
EN Norm: EN ISO 20345:2011 S5 SRA · Herstellerfarbe: Gelb · Material: PVC · Material (Details): PVC · Material (Sohle) (Details): PVC · Schuhgröße (EU): 41 · Schuhweite: 11 · Schutzkappe: Stahl · Sicherheitslevel: S5 · Verschluss-System (Schuhe): Ohne

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
L+D
Schuhgröße (EU):
41
Verschluss-System (Schuhe):
Ohne
Material:
PVC
Schutzkappe:
Stahl
Material (Details):
PVC
Material (Sohle) (Details):
PVC
Schuhweite:
11
Sicherheitslevel:
S5
EN Norm:
EN ISO 20345:2011 S5 SRA
Produkt-Art:
Sicherheitsstiefel
Zertifizierungen:
EN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 20,71*
€ 30,82*
Lager 102
15
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 30,84*
3 Tage
1000
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,29*
€ 33,02*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 7,90*
ab € 33,65*
€ 44,60*
7 Tage
15
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 39,68*
€ 52,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,84*
€ 36,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,51*
€ 36,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,11*
€ 34,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,24*
€ 32,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,02*
€ 30,96
pro Paar
ab 25 Paar
€ 25,82*
€ 30,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,16*
€ 26,37
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 11,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.