Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D SAFETY S5 PVC-Sicherheitsstiefel, gelb - S 5 Sicherheitsstiefel in Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D SAFETY S5 PVC-Sicherheitsstiefel, gelb - S 5 Sicherheitsstiefel in Größe 41
L+D SAFETY S5 PVC-Sicherheitsstiefel, gelb - S 5 Sicherheitsstiefel in Größe 41
Artikel-Nr.:
     5700-2490-41LD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2490-41
EAN/GTIN:
     4005781249019
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Reflexpunkte auf den Fersen, 38 cm hoch, schwarze, antistatische, bedingt öl- und säurebeständige, rutschhemmende Sohle, Verstärkungsrippen auf dem Schaft;
Weitere Informationen:
EN:
EN ISO 20345:2011
Farbe:
gelb
Material Zwischensohle:
Stahl
Material Sohle:
PVC
Material Kappe:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Feuerwehr-Dienstschuhe, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Feuerwehr-Stiefel, Feuerwehrschuhe, Feuerwehrstiefel, Rettungsdienstschuhe, Rettungsdienststiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel gelb s5 gr. 41, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.41, Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe gr
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,05*
€ 30,80*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 19,71*
€ 30,80*
Lager 5700
1000
2
pro Paar
€ 4,99*
ab € 22,38*
€ 33,16*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 7,90*
ab € 32,21*
€ 42,86*
6 Tage
15
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 39,36*
€ 52,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 33,16*
€ 39,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,26*
€ 37,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,69*
€ 34,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,81*
€ 33,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 26,06*
€ 31,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 11,19* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 66,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.