Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K 431015 VDE Spitzzange 45° gebogen 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C19260
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     431015
EAN/GTIN:
     5051074310156
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
spitzzange gebogen ck
VDE-Spitzzange mit Zwei-Komponentengriffen, ergonomischen Design, und Abgleitschutz für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit. VDE-zertifiziert - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V. Innen gezackte Backen für optimales Greifen. Gebogene Backen für spezielles Greifen.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Herst.-Teilenr.:
431015
Material:
Stahl
EN Norm:
EN 60900
DIN-Norm:
DIN ISO 5745 + DIN EN 60900
Material-Eigenschaft:
C45
Produkt-Art:
Spitzzange
Backenlänge:
75 mm
Schneidwerte (max.) harter Draht:
1.6 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
2.5 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
4 mm
Backenform:
45° gebogen
Anwendungsbereich:
VDE
Backendicke:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gebogen, CK, RedLine VDE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,38*
€ 31,70*
€ 8,95*
ab € 22,73*
€ 31,71*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 25,97*
€ 35,18*
€ 5,90*
ab € 25,62*
€ 38,81*
€ 6,90*
ab € 34,93*
€ 45,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.